マーベル
柱上安全帯用ベルト(スライドバックルタイプ)
色
黒
トラスコ品番
115-8569
質量(g)
600
バックル
スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
80×700
内容量
1本
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324128
MAT-70B
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください