曜日別特売

打撃めがねレンチ

打撃めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(3件のレビュー)
全長(mm)185材質特殊鋼厚さ(mm)18表面処理カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324155DR002424
5,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39324164DR002727
5,900
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39324164
2021-11-02
用途: ナット外し用工具として

外車トラックのナット外し用に購入、思った以上に丈夫でハンマーで力いっぱいたたいても商品自体はびくともしないが、ナットは無事ゆるみました。価格も高いがいい工具です。

1が参考にしています
対象商品 : 39324155
2021-06-02
用途: ボルトの増し締め時
サービス業

珍しい24mmの打撃めがねレンチ。作業スペースが狭い場所のボルトを締める作業で、手締めだけでは十分な締め付けが困難な場合の使用を想定し、購入。まだ、使用はしていませんが国産、信頼のASAHI製なので、期待しています。国外有名メーカー品よりも、リーズナブルなのも良いです。

対象商品 : 39324155
2020-09-07
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

まだ使っていませんが、良さそうです。
固着したボルトに使ってみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする