IKURATOOLS(育良精機)
充電式油圧パンチャー(36V)
付属品
片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)
ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)
トラスコ品番
111-4013
材質
スチール、樹脂
フトコロ(mm)
38
モーター
DC36V
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
32
最大穴あけ能力(mm)
SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6
穴サイズ(mm)
20
使用充電器
AC100V 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324374
ISK-MP20LF
36
t6×Φ20
t9×Φ20
10.5
¥
360,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください