オーバルグリップレバー

オーバルグリップレバー - イマオコーポレーション
トラスコ品番105-6018形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー使用温度範囲(℃)-20~90グリップ径(Φmm)32レバー長さ(mm)100取付部おねじねじ径MM10×1.5材質(シャフト)SS400取付長(mm)25取付穴径(mm)M10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324557OGL10X100
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする