イマオコーポレーション
回転グリップ
ねじ寸法
M8×1.25
トラスコ品番
105-7421
質量(g)
75
ねじ長さ(mm)
15
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
外径(Φmm)
23
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
グリップ長さ(mm)
65
材質(グリップ)
フェノール樹脂
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
材質(シャンク)
SUM22L
色(グリップ)
ブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324566
RG65
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください