イマオコーポレーション
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
トラスコ品番
114-6969
幅(mm)
16
高さ(mm)
12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
20
適合ねじ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324618
HS-9162-C
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください