三本万能鍬

三本万能鍬 - SENNARI三本万能鍬 - SENNARI
先幅(mm)175全長(mm)1050爪長さ(mm)220トラスコ品番115-7000材質爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)質量(kg)2爪数3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324697AD-210
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする