SENNARI
空柄 さくり鍬用
先幅(mm)
30
全長(mm)
1200
付属品
くさび付き(GD131を除く)
トラスコ品番
115-7062
適合機種
AD-107
材質
天然木
質量(g)
610
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324715
GD-108
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください