SENNARI
平鍬 農菜鍬
先幅(mm)
120
全長(mm)
1050
トラスコ品番
115-7038
材質
頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
1
高さ(mm)
260
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324776
AD-133
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください