SENNARI
平鍬 中耕鍬全鋼
先幅(mm)
100
全長(mm)
1050
トラスコ品番
115-7027
材質
頭部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
1
高さ(mm)
300
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324907
AD-701
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください