SENNARI
土方三本鍬
先幅(mm)
185
全長(mm)
900
爪長さ(mm)
245
トラスコ品番
115-7006
材質
爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
2
爪数
3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324934
AD-207
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください