オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)

オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク) - サンコーテクノオールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク) - サンコーテクノ
材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50適合機種軽量ハンマードリル内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324943PWL-3.4X115P3.4
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
39324959PWL-3.5X115P3.5
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
39324968PWL-4.0X115P4
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
39324977PWL-4.3X115P4.3
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
39324986PWL-4.5X115P4.5
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
39324995PWL-4.8X115P4.8
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする