JUBILEE
ホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール)
材質
スチール(亜鉛コート処理)
締付トルク(N・m)
4.5
厚さ(mm)
0.762
バンド幅(mm)
9.9
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39325056
JBL-000MS
9.5
12
9.9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39325065
JBL-M00MS
11
16
9.9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39325074
JBL-00MS
13
20
9.9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください