JUBILEE
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
(1件のレビュー)
材質
スチール(亜鉛コート処理)
厚さ(mm)
0.914
バンド幅(mm)
13
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39325083
JBL-0MS
1セット(10個)
16
22
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39325099
JBL-0XMS
1セット(10個)
18
25
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39325108
JBL-1AMS
1セット(10個)
22
30
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39325126
JBL-1XMS
1セット(10個)
30
40
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39325135
JBL-2AMS
1セット(10個)
35
50
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39325144
JBL-2MS
1セット(10個)
40
55
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39325153
JBL-2XMS
1セット(10個)
45
60
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39325169
JBL-3MS
1セット(10個)
55
70
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39325178
JBL-1MMS
1セット(10個)
32
45
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325205
JBL-7MS
1セット(5個)
135
165
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39325214
JBL-7.5MS
1セット(5個)
158
190
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325223
JBL-8.5MS
1セット(5個)
184
216
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39325239
JBL-9.5MS
1セット(5個)
210
242
13
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39325248
JBL-10.5MS
1セット(5個)
235
267
13
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325257
JBL-11.5MS
1セット(5個)
260
292
13
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325266
JBL-12.5MS
1セット(5個)
286
318
13
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39325293
JBL-4XMS
1セット(10個)
85
100
13
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39325309
JBL-5MS
1セット(10個)
90
120
13
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325117
JBL-1MS
1セット(10個)
25
35
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
39325187
JBL-6MS
1セット(5個)
110
140
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
39325196
JBL-6XMS
1セット(5個)
120
150
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
39325275
JBL-3XMS
1セット(10個)
60
80
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
39325284
JBL-4MS
1セット(10個)
70
90
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください