ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEE
材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)4.5厚さ(mm)0.762バンド幅(mm)9.9内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39325318JBL-000SS9.5129.9
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39325327JBL-M00SS11169.9
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39325336JBL-00SS13209.9
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする