曜日別特売

ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEE
(1件のレビュー)
バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39325354JBL-0XSS1セット(10個)25ステンレス(SUS304)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39325363JBL-1ASS1セット(10個)30ステンレス(SUS304)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39325379JBL-1SS1セット(10個)35ステンレス(SUS304)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39325388JBL-1XSS1セット(10個)40ステンレス(SUS304)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39325397JBL-1MSS1セット(10個)45ステンレス(SUS316)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39325406JBL-2ASS1セット(10個)50ステンレス(SUS304)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39325415JBL-2SS1セット(10個)55ステンレス(SUS304)
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39325424JBL-2XSS1セット(10個)60ステンレス(SUS304)
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39325433JBL-3SS1セット(10個)70ステンレス(SUS304)
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
39325449JBL-6SS1セット(5個)140ステンレス(SUS304)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
39325458JBL-6XSS1セット(5個)150ステンレス(SUS304)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39325467JBL-7SS1セット(5個)165ステンレス(SUS304)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325476JBL-7.5SS1セット(5個)190ステンレス(SUS304)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39325485JBL-8.5SS1セット(5個)216ステンレス(SUS304)
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
39325494JBL-9.5SS1セット(5個)242ステンレス(SUS304)
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39325503JBL-10.5SS1セット(5個)267ステンレス(SUS304)
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325519JBL-11.5SS1セット(5個)292ステンレス(SUS304)
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325528JBL-12.5SS1セット(5個)318ステンレス(SUS304)
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325537JBL-3XSS1セット(10個)80ステンレス(SUS304)
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
39325546JBL-4SS1セット(10個)90ステンレス(SUS304)
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325555JBL-4XSS1セット(10個)100ステンレス(SUS304)
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325564JBL-5SS1セット(10個)120ステンレス(SUS304)
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
39325345JBL-0SS1セット(10個)22ステンレス(SUS304)
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39325449
2024-09-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バンド部の板厚が厚く幅も広いので強く締める事ができて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする