JUBILEE
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)
バンド幅(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.7
締付トルク(N・m)
17
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39325573
HT140
1セット(5個)
140
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325589
HT160
1セット(5個)
160
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325598
HT180
1セット(5個)
180
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325607
HT200
1セット(5個)
200
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325616
HT220
1セット(5個)
220
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325625
HT240
1セット(5個)
240
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325634
HT260
1セット(5個)
260
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325643
HT280
1セット(5個)
280
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325659
HT300
1セット(5個)
300
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325668
HT320
1セット(5個)
320
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325677
HT340
1セット(5個)
340
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325686
HT360
1セット(5個)
360
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325695
HT380
1セット(5個)
380
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325704
HT400
1セット(5個)
400
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325713
HT420
1セット(5個)
420
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325729
HT440
1セット(5個)
440
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325738
HT460
1セット(5個)
460
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325747
HT480
1セット(5個)
480
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325756
HT500
1セット(5個)
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325765
HT520
1セット(5個)
520
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325774
HT040
1セット(10個)
40
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325783
HT045
1セット(10個)
45
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325799
HT050
1セット(10個)
50
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325826
HT100
1セット(10個)
100
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325835
HT120
1セット(5個)
120
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39325808
HT080
1セット(10個)
80
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
39325817
HT095
1セット(10個)
95
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください