ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) - JUBILEE
(1件のレビュー)
材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39325844CAS050MS1セット(10個)50
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325853CAS075MS1セット(10個)75
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325869CAS100MS1セット(5個)100
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325878CAS120MS1セット(5個)120
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39325887CAS150MS1セット(5個)150
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325896CAS175MS1セット(5個)175
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325905CAS200MS1セット(5個)200
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325914CAS225MS1セット(5個)225
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325923CAS250MS1セット(5個)250
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325939CAS275MS1セット(2個)275
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325948CAS300MS1セット(2個)300
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325957CAS330MS1セット(2個)330
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325966CAS355MS1セット(2個)355
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325975CAS380MS1セット(2個)380
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39325984CAS405MS1セット(2個)405
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39325993CAS455MS1セット(2個)455
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326009CAS505MS1セット(2個)505
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326018CAS555MS1セット(2個)555
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39326027CAS605MS1セット(2個)605
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326036CAS710MS1セット(2個)710
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326045CAS810MS1セット(2個)810
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326054CAS910MS1セット(2個)910
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326063CAS965MS1セット(2個)965
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326009
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

特に不具合は感じません。ホームセンター等ではあまり取り扱いのない品も注文でき助かっております。
これは当方の確認不足でしたが「最大径(Φmm)」は巻く対象の直径であり、バンドそのものの長さではないのですね(当然ですが…)
勘違いにより必要量よりかなり長いものを購入してしまいました(余った分は切ったので問題はありませんでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする