JUBILEE
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
材質
ステンレス(SUS304)
バンド幅(mm)
11
厚さ(mm)
0.8
締付トルク(N・m)
4.5
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39326079
CAS050SS
1セット(10個)
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326088
CAS075SS
1セット(10個)
75
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
39326097
CAS100SS
1セット(5個)
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326115
CAS150SS
1セット(5個)
150
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326124
CAS175SS
1セット(5個)
175
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326133
CAS200SS
1セット(5個)
200
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326149
CAS225SS
1セット(5個)
225
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326158
CAS250SS
1セット(5個)
250
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326167
CAS275SS
1セット(2個)
275
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326176
CAS300SS
1セット(2個)
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326185
CAS330SS
1セット(2個)
330
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326194
CAS355SS
1セット(2個)
355
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326203
CAS380SS
1セット(2個)
380
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326219
CAS455SS
1セット(2個)
455
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
39326228
CAS505SS
1セット(2個)
505
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326237
CAS555SS
1セット(2個)
555
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39326246
CAS605SS
1セット(2個)
605
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326255
CAS710SS
1セット(2個)
710
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326264
CAS810SS
1セット(2個)
810
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326273
CAS910SS
1セット(2個)
910
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326289
CAS965SS
1セット(2個)
965
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326298
CAS405SS
1セット(2個)
405
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326106
CAS120SS
1セット(5個)
120
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください