曜日別特売

スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)

スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) - JUBILEE
(2件のレビュー)
材質スチール(亜鉛コート処理)締付トルク(N・m)8厚さ(mm)1バンド幅(mm)20
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39326307JSC063MS1セット(2個)606320
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326964JSC035MS1セット(5個)323520
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326973JSC039MS1セット(5個)363920
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326989JSC043MS1セット(5個)404320
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326998JSC047MS1セット(5個)444720
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327007JSC051MS1セット(5個)485120
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327016JSC055MS1セット(5個)525520
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327025JSC059MS1セット(5個)565920
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326307
2021-11-10
用途: マフラーにアース取付

2個で1セットです。ご注意ください。
私は1個の値段かと思って間違えて倍量届きました(笑)

MonotaROからの回答

商品の選定の際は、商品詳細の確認をお願いいたします

対象商品 : 39326307
2019-12-20
用途: ホース固定
不動産業

本体がしっかりしており、十分にトルクをかけて締め付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする