曜日別特売

スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)

スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) - JUBILEE
(2件のレビュー)
バンド幅(mm)25材質スチール(亜鉛コート処理)締付トルク(N・m)25内容量1セット(2個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39326316JSC067MS67
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326325JSC073MS73
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326334JSC079MS79
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326343JSC085MS85
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326359JSC091MS91
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326368JSC097MS97
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326377JSC103MS103
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326386JSC112MS112
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326395JSC121MS121
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326404JSC130MS130
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326413JSC139MS139
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326429JSC148MS148
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326438JSC161MS161
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326447JSC174MS174
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326456JSC187MS187
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326465JSC200MS200
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39326474JSC213MS213
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326483JSC226MS226
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326508JSC255MS252
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326517JSC265MS265
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326499JSC239MS239
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326343
2024-07-13
用途: タケノコとホースの固定
農・林・水産業

しっかり固定が出来て良いです。
次回も使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39326316
2019-11-12
用途: クルマのターボ配管
中央元気堂サービス業

普通のホースバンドでは高ブーストに耐えれずに何回かスッポ抜けてしまいました。
雨の掛からない所なのでスチール製でOK。
このバンドでガッチリ締めたら抜けも無く、負担額一つ減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする