曜日別特売

スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)

スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) - JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) - JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) - JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) - JUBILEE
材質ステンレス(SUS316)締付トルク(N・m)8厚さ(mm)1バンド幅(mm)20
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39326526JSC063SS3161セット(2個)606320
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327034JSC035SS3161セット(5個)323520
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327043JSC039SS3161セット(5個)363920
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327059JSC043SS3161セット(5個)404320
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327068JSC047SS3161セット(5個)444720
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327077JSC051SS3161セット(5個)485120
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327095JSC059SS3161セット(5個)565920
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327086JSC055SS3161セット(5個)525520
オープン
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする