JUBILEE
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
(1件のレビュー)
バンド幅(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1
締付トルク(N・m)
8
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
最小径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327104
JSC035SS
1セット(5個)
35
836-6854
365
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39327129
JSC043SS
1セット(5個)
43
836-6856
380
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39327156
JSC055SS
1セット(5個)
55
836-6859
417
52
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327165
JSC059SS
1セット(5個)
59
836-6860
440
56
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22346505
JSC047SS
1箱(5個)
47
836-6857
387
44
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326745
JSC063SS
1セット(2個)
63
836-6861
180
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
39327113
JSC039SS
1セット(5個)
39
836-6855
372
36
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
39327147
JSC051SS
1セット(5個)
51
836-6858
428
48
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
39327138
JSC047SS
1セット(5個)
47
836-6857
387
44
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください