曜日別特売

スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) - JUBILEE
(1件のレビュー)
バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)25内容量1セット(2個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39326754JSC067SS67
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326763JSC073SS73
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
39326779JSC079SS79
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326788JSC085SS85
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326797JSC091SS91
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326806JSC097SS97
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326815JSC103SS103
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326824JSC112SS112
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326833JSC121SS121
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39326849JSC130SS130
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326858JSC139SS139
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326867JSC148SS148
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326876JSC161SS161
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326885JSC174SS174
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326894JSC187SS187
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326903JSC200SS200
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326919JSC213SS213
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326937JSC239SS239
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326946JSC255SS252
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326955JSC265SS265
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39326928JSC226SS226
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326928
2020-02-25
用途: 耐熱フレキ(200φ)の固定
建設業・工事業

・フレキとダクトを接続固定に使用した。
・フレキの端末を露出させたくなかったので、巾が25mmは、最適でした。
・電動工具を使用して、締め付けを行ったが、ボルトが、噛んで使用不可
 になるものがあった。(3ケ/26ケ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする