曜日別特売

スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)

スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) - JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) - JUBILEE
バンド幅(mm)18材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39327174JSC019MS19
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327183JSC022MS22
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327199JSC025MS25
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327208JSC028MS28
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327217JSC031MS31
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする