JUBILEE
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
バンド幅(mm)
18
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
0.6
締付トルク(N・m)
6
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327226
JSC019SS316
19
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327235
JSC022SS316
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327244
JSC025SS316
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327253
JSC028SS316
28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327269
JSC031SS316
31
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください