JUBILEE
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
バンド幅(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.6
締付トルク(N・m)
6
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327278
JSC019SS
19
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327287
JSC022SS
22
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327296
JSC025SS
25
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327314
JSC031SS
31
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327305
JSC028SS
28
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください