JUBILEE
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
0.914
バンド幅(mm)
13
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327323
JBL-6SS316
1セット(5個)
110
140
13
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327339
JBL-6XSS316
1セット(5個)
120
150
13
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327357
JBL-7.5SS316
1セット(5個)
158
190
13
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327366
JBL-8.5SS316
1セット(5個)
184
216
13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
39327375
JBL-9.5SS316
1セット(5個)
210
242
13
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327393
JBL-11.5SS316
1セット(5個)
260
292
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327409
JBL-12.5SS316
1セット(5個)
286
318
13
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327418
JBL-3XSS316
1セット(10個)
60
80
13
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327427
JBL-4SS316
1セット(10個)
70
90
13
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327436
JBL-4XSS316
1セット(10個)
85
100
13
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327445
JBL-5SS316
1セット(10個)
90
120
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327488
JBL-0SS316
1セット(10個)
16
22
13
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327497
JBL-0XSS316
1セット(10個)
18
25
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327506
JBL-1ASS316
1セット(10個)
22
30
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327515
JBL-1SS316
1セット(10個)
25
35
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327524
JBL-1XSS316
1セット(10個)
30
40
13
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327533
JBL-1MSS316
1セット(10個)
32
45
13
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327549
JBL-2ASS316
1セット(10個)
35
50
13
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327558
JBL-2SS316
1セット(10個)
40
55
13
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327567
JBL-2XSS316
1セット(10個)
45
60
13
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327576
JBL-3SS316
1セット(10個)
55
70
13
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
39327348
JBL-7SS316
1セット(5個)
135
165
13
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
取扱停止中
39327384
JBL-10.5SS316
1セット(5個)
235
267
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください