JUBILEE
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
バンド幅(mm)
9.9
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
0.762
締付トルク(N・m)
4.5
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327454
JBL-000SS316
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327463
JBL-M00SS316
16
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39327479
JBL-00SS316
20
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください