JUBILEE
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ
(2件のレビュー)
バンド幅(mm)
11
材質
バンド・ハウジング:スチール
締付トルク(N・m)
4.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327585
MB1701
855-6221
11mm幅10m巻バンド1本
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
39327594
MB1702
855-6222
11mm幅30m巻バンド1本
30
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください