JUBILEE
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ
(1件のレビュー)
材質
スクリュー:スチール
トラスコ品番
855-6223
セット内容
スクリュー(7mm)、ハウジング各25個
質量(g)
300
締付トルク(N・m)
4.5
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327603
MB1704
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください