JUBILEE
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット
(1件のレビュー)
材質
スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール
締付トルク(N・m)
4.5
トラスコ品番
855-6224
セット内容
11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個
質量(kg)
1
長さ(m)
10
バンド幅(mm)
11
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327619
MB1708
11
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください