曜日別特売

自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ

自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ - JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ - JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ - JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ - JUBILEE
バンド幅(mm)11材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)4.5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39327628MB1802855-622611mm幅30m巻バンド1本30
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327655MB1801855-622511mm幅10m巻バンド1本10
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする