JUBILEE
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみ
材質
スクリュー:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
855-6227
セット内容
スクリュー(7mm)、ハウジング各25個
質量(g)
280
締付トルク(N・m)
4.5
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327637
MB1803
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください