曜日別特売

自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット

自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット - JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット - JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット - JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット - JUBILEE
材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)4.5トラスコ品番855-6228セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39327646MB180611
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする