帯電防止軽作業靴 EMILY

帯電防止軽作業靴 EMILY - SAFETY J帯電防止軽作業靴 EMILY - SAFETY J帯電防止軽作業靴 EMILY - SAFETY J帯電防止軽作業靴 EMILY - SAFETY J帯電防止軽作業靴 EMILY - SAFETY J帯電防止軽作業靴 EMILY - SAFETY J帯電防止軽作業靴 EMILY - SAFETY J

マジックケーブル付きで調整可能です。ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。

用途室内作業など。材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、アッパー材:ネオプレン形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39328224EMILY.WHT.35.230ホワイト116-3325230
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328233EMILY.FUX.35.230ライトピンク116-3319230
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328267EMILY.WHT.36.235ホワイト116-3326245
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328276EMILY.WHT.37.240ホワイト116-3327260
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328285EMILY.WHT.38.250ホワイト116-3328275
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328294EMILY.WHT.39.255ホワイト116-3329285
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328434EMILY.FUX.36.235ライトピンク116-3320245
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328443EMILY.FUX.37.240ライトピンク116-3321260
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328459EMILY.FUX.38.250ライトピンク116-3322275
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328468EMILY.FUX.39.255ライトピンク116-3323285
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328477EMILY.FUX.40.260ライトピンク116-3324300
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328303EMILY.WHT.40.260ホワイト116-3330300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする