帯電防止サンダル IRIS

帯電防止サンダル IRIS - SAFETY J帯電防止サンダル IRIS - SAFETY J帯電防止サンダル IRIS - SAFETY J帯電防止サンダル IRIS - SAFETY J帯電防止サンダル IRIS - SAFETY J帯電防止サンダル IRIS - SAFETY J帯電防止サンダル IRIS - SAFETY J帯電防止サンダル IRIS - SAFETY J

ゴムの付いたソールと滑り防止の底デザインで、ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。EVAのミッドソールで軽量、最大限に衝撃を吸収します。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。ソールに放電素材を内蔵されているため、ESD機能付きです。

材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、ライン:クールマックス靴タイプサンダル内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39328328IRIS.FUX.250ライトピンク116-573323525
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328337IRIS.FUX.255ライトピンク116-573424525.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328346IRIS.FUX.260ライトピンク116-573525526
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328355IRIS.LBL.240ライトブルー116-572822524
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328373IRIS.LBL.255ライトブルー116-573024525.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328389IRIS.LBL.260ライトブルー116-573125526
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328407IRIS.WHT.250ホワイト116-572523525
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328416IRIS.WHT.255ホワイト116-572624525.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328425IRIS.WHT.260ホワイト116-572725526
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328319IRIS.FUX.240ライトピンク116-573222524
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
39328364IRIS.LBL.250ライトブルー116-572923525
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
39328398IRIS.WHT.240ホワイト116-572422524
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする