曜日別特売

静電防止作業靴 REMY

静電防止作業靴 REMY - SAFETY J静電防止作業靴 REMY - SAFETY J静電防止作業靴 REMY - SAFETY J静電防止作業靴 REMY - SAFETY J静電防止作業靴 REMY - SAFETY J静電防止作業靴 REMY - SAFETY J静電防止作業靴 REMY - SAFETY J静電防止作業靴 REMY - SAFETY J

ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。

材質アッパー材:ポリウレタン、ミッドソール:軽量EVA、ソール:ゴム規格EN ISO 20347規格靴タイプサンダル内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39328513REMY.WHT.42.270ホワイト116-327529527
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328547REMY.NAV.40.260ネイビー116-326727526
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328556REMY.NAV.41.265ネイビー116-326828526.5
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328565REMY.NAV.42.270ネイビー116-326929527
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39328574REMY.NAV.43.280ネイビー116-327030528
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39328486REMY.WHT.39.255ホワイト116-327126525.5
オープン
取扱い終了
39328495REMY.WHT.40.260ホワイト116-327327526
オープン
取扱い終了
39328504REMY.WHT.41.265ホワイト116-327428526.5
オープン
取扱い終了
39328529REMY.WHT.43.280ホワイト116-327630528
オープン
取扱い終了
39328538REMY.NAV.39.255ネイビー116-326626525.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする