曜日別特売

アクセサリーセンタードリル

アクセサリーセンタードリル - LENOX(レノックス)
刃径(mm)6.35全長(mm)96適合【アーバー】1779774、1779801、1779802、1779804、1779805、1779806、1779806、1779669、1779772、1779670トラスコ品番107-7631材質スチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39328669T9098169
800
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする