曜日別特売

LEDヘッドライト HP30R

LEDヘッドライト HP30R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HP30R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HP30R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HP30R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HP30R - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HP30R - FENIX(フェニックス)
電球の種類LED付属品ヘッドバンド、予備Oリング、USBコード材質6463B-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)77高さ(mm)34質量(g)285奥行(mm)52電源専用充電池(USB充電式)保護等級IP66使用電池専用充電池(USB充電式)電源タイプ充電式明るさ(Lm)1000照射距離(m)202連続点灯時間(時間)83最大点灯時間83時間(30lm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39328714HP30RGRAY115-2311グレー
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
39328705HP30RBLACK115-3808ブラック
22,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39328705HP30RBLACK25028354HP30RV20BLACKHP30RBLACK 充電式LEDライト HP30RV20BLACK FENIX(フェニックス) 25028354充電式LEDライト HP30RV20BLACKFENIX(フェニックス)1個
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする