FENIX(フェニックス)
LEDバイクライト BC30R 2017
電源
専用リチウム充電池(付属)
明るさ(Lm)
1800
付属品
リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコード
トラスコ品番
115-2310
材質
6463B-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
50.5
高さ(mm)
32
質量(g)
240
奥行(mm)
114
保護等級
IP66
照射距離(m)
161
最大点灯時間
36時間(50lm時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328739
BC30R2017
¥
25,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください