FENIX(フェニックス)
LEDランタン CL20R
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
300
付属品
USBコード
材質
ポリカーボネート
高さ(mm)
45
質量(g)
91
電源
専用充電池内蔵(USB充電式)
保護等級
IP66
使用電池
専用充電池内蔵(USB充電式)
外径(mm)
72
照射距離(m)
15
最大点灯時間
約200時間(1lm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328757
CL20RORANGE
116-3419
オレンジ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39328766
CL20RBLUE
115-2308
ブルー
¥
8,165
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください