曜日別特売

樹脂製ツールボックス

樹脂製ツールボックス - KETER樹脂製ツールボックス - KETER樹脂製ツールボックス - KETER樹脂製ツールボックス - KETER樹脂製ツールボックス - KETER樹脂製ツールボックス - KETER樹脂製ツールボックス - KETER樹脂製ツールボックス - KETER
(2件のレビュー)
仕様南京錠(別売)取付不可材質ハンドル:スチール、バックル:スチールブラック/レッド材質(本体)ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3933012317185073572×307×167
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
3933017517186819458×240×145
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
3933018417187311567×314×245
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39330123
2023-10-09
用途: ビスケース
有限会社ヤママル

重いです。濡れていると水が少し入ります。大量のビスが入るので満足度は普通にしました。

対象商品 : 39330123
2022-02-10
用途: 部材収納
GOOD SUN建設業・工事業

見てくれも良いですし使い勝手も良いです。
2個重ねる時、チョイ手こずりますが、ハマれば問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする