Ampco
防爆ロングノースプライヤー
全長(mm)
180
トラスコ品番
102-6458
材質
ベリリウム銅合金
厚さ(mm)
10
質量(g)
204
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39331767
EE1800B
¥
35,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください