Ampco
防爆ダイアゴナルカッター
全長(mm)
155
トラスコ品番
102-6459
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
189
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39331776
EK1550B
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください