Ampco
防爆煉瓦ハンマー
全長(mm)
290
頭径(mm)
25
頭部長(mm)
165
トラスコ品番
102-6475
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
789
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39331977
FN0600B
¥
38,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください