曜日別特売

防爆スクリュードライバーマイナスドライバー

防爆スクリュードライバーマイナスドライバー - Ampco防爆スクリュードライバーマイナスドライバー - Ampco
商品構成単品内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39331986GF0508Bマイナス517080ベリリウム銅合金56
6,890
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
39331995GF0610Bマイナス6200100ベリリウム銅合金89
8,330
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
39332004GF0815Bマイナス8260150ベリリウム銅合金144
11,770
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
39332013GF0615Bマイナス6250150ベリリウム銅合金94
9,990
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする