Ampco
防爆ラウンドショベル
トラスコ品番
102-6483
材質
ベリリウム銅合金
全長(mm)
980
質量(kg)
2
刃先幅寸法(mm)
230
刃先長(mm)
280
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39332239
NS8300B
¥
102,240
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください