金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)

金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) - SapiSelco金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) - SapiSelco
(1件のレビュー)
材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10内容量1セット(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39332756RIA.11.231DET25065
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39332765RIA.11.233DET28076
オープン
取扱い終了
代替品有
39332774RIA.11.234DET360100
オープン
取扱い終了
代替品有
39332747RIA.11.232DET20048
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39332765RIA.11.233DET39332756RIA.11.231DETRIA.11.233DET 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco 39332756金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)SapiSelco1セット(100本)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39332774RIA.11.234DET39332756RIA.11.231DETRIA.11.234DET 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco 39332756金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)SapiSelco1セット(100本)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39332756
2024-08-09
用途: 機械備品

部品固定の為購入しました。金属探知機が反応する物が必要でしたので良かったです。
出来れば単価をもう少し頑張って頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする