アノービリバベリー
高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)
吐出圧力(MPa)
10
吐出水量(L/min)
5.5
付属品
可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター
トラスコ品番
114-7427
幅(mm)
235
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
460
奥行(mm)
220
電源(V)
単相100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39332783
117
¥
28,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください